Hager - Angle intérieur variable pour goulotte d'installation GBD 50x100mm, Blanc - GBD5010049016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
angle:
83...97 °Caractéristiques principales
largeur - 105 mm
profondeur - 56 mm
forme - symétrique
angle - 83...97 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740015073
Réf. Sonepar
05083001507
Réf. Fournisseur
GBD5010049016
Marque
Hager
largeur:
105 mm
profondeur:
56 mm
forme:
symétrique
angle:
83...97 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager