Hager - Goulotte d'installation GBD 50x130mm 2 compartiments PVC blanc - GBD5013109016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 134 mm
profondeur - 54 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
4012740015141
Réf. Sonepar
05083001514
Réf. Fournisseur
GBD5013109016
Marque
Hager
largeur:
134 mm
profondeur:
54 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Non
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
finition du panneau arrière (intérieur):
profil spécial continu
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
nombre de cloisons enfichables:
2
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
5330 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager