Hager - Angle intérieur pour plinthe SL15100 Pure - SL1510049016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle intérieur pour plinthe SL15100 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

15 mm
Voir les options disponibles20 mm

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles115 mm

Caractéristiques principales

  • profondeur - 15 mm

  • hauteur - 100 mm

  • matériau - plastique

  • angle - 83...135 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740016506

Réf. Sonepar

05083001650

Réf. Fournisseur

SL1510049016

Marque

Hager

profondeur:

15 mm

hauteur:

100 mm

matériau:

plastique

angle:

83...135 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

modèle:

capot moulé

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

9016

décoration:

sans

avec baguette de tapis:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

pays de fabrication:

CHINE

Angle intérieur pour plinthe SL15100 Pure

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager