Hager - Embout pour goulotte d'installation GBA 50x160mm, PVC couleur Alu - GBD501616ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
160 mmcouleur:
aluminiumCaractéristiques principales
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740023603
Réf. Sonepar
05083002360
Réf. Fournisseur
GBD501616ALU
Marque
Hager
largeur:
160 mm
profondeur:
50 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-30...90 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager