Hager - Couvercle pour plinthe SL 15x100mm Graphite Noir - SL1510029011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
100 mmcouleur:
anthraciteCaractéristiques principales
hauteur - 100 mm
profondeur - 15 mm
longueur - 2000 mm
couleur - anthracite
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012740873888
Réf. Sonepar
05083087388
Réf. Fournisseur
SL1510029011
Marque
Hager
hauteur:
100 mm
profondeur:
15 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
anthracite
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec baguette de tapis:
Non
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
feuille de protection:
Oui
numéro RAL:
9011
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
PVC
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager