Hager - Couvercle pour plinthe SL15100 chêne - SL151002D5

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles115 mm

profondeur:

15 mm
Voir les options disponibles20 mm

couleur:

bois
Voir les options disponiblesmarron

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bois

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740873901

Réf. Sonepar

05083087390

Réf. Fournisseur

SL151002D5

Marque

Hager

hauteur:

100 mm

profondeur:

15 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bois

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec baguette de tapis:

Non

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

feuille de protection:

Oui

décoration:

chêne

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

PVC

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Couvercle pour plinthe SL15100 chêne

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager