Philips - MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40 - 121978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
28400 lmpuissance de la source lumineuse:
250 WCaractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 28400 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718291121978
Réf. Sonepar
05204112197
Réf. Fournisseur
121978
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
28400 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
113 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
23000 h
tension de lampe:
92...108 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
46 mm
longueur totale:
250 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
830
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips