Philips - Boîtier Ledinaire Etanche précâblé WT050C 1xTLED L1200 - 366029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 69 mm
longueur - 1280 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710163366029
Réf. Sonepar
05204366029
Réf. Fournisseur
366029
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
69 mm
longueur:
1280 mm
hauteur:
70 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
L1200 mm, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II
Les Atouts de la gamme:
La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l’installation, et permet de l’effectuer avec un ou deux tubes.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips