Philips - Ledinaire Boitier Etanche WT050C pour TubeS LED 1200 IP65 IK08 - 366036

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

93 mm

longueur:

1280 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 93 mm

  • longueur - 1280 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8710163366036

Réf. Sonepar

05204366036

Réf. Fournisseur

366036

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

93 mm

longueur:

1280 mm

hauteur:

70 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1200 mm, IP65, IK08

Les Atouts de l'article:

L1200 mm, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II

Les Atouts de la gamme:

La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l’installation, et permet de l’effectuer avec un ou deux tubes.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips