Philips - MASTER LED PAR20 6-50W E27 930 Gradable 40D 515lm 25000h - 443129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
515...515 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 515...515 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 85 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 10.141 kg CO2 eq.
EAN
8719514443129
Réf. Sonepar
05204443129
Réf. Fournisseur
443129
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
515...515 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
85 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
85 mm
désignation de la lampe:
PAR20
angle de rayonnement:
40...40 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
515 lm
intensité lumineuse:
1000 cd
pays de fabrication:
CHINE
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
65 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1327
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 85 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d’énergie par rapport aux spots LED normaux.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips