Philips - CREEK Lampadaire retrofit max. 3x60W E27 IP44 Noir - 153853016

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - CREEK Lampadaire retrofit max. 3x60W E27 IP44 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

1840 mm

couleur du boîtier/corps:

noir
Voir les options disponiblesblanc

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 1840 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 180 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291443582

Réf. Sonepar

05204443582

Réf. Fournisseur

153853016

Marque

Philips

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

1840 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

180 W

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

3

douille:

E27

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

pays de fabrication:

CHINE

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

480 mm

longueur:

450 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CREEK - Lampadaire - Noir - Lampes E27 non fournies Max. 3x60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 1840Hx480Lx450l mm

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips