Philips - CREEK Potelet retrofit max. 1x60W E27 IP44 Noir - 153833016

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - CREEK Potelet retrofit max. 1x60W E27 IP44 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

995 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 995 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 60 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291443940

Réf. Sonepar

05204443940

Réf. Fournisseur

153833016

Marque

Philips

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

995 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

60 W

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

largeur:

175 mm

longueur:

175 mm

diamètre:

175 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

CREEK - Potelet - Noir - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 995Hx175Lx175l mm

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips