Philips - Cadre saillie 300x1200 (installation rapide) compatible toute Dalle LED - 752160

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

315.5 mm
Voir les options disponibles302 mm
Voir les options disponibles602 mm
Voir les options disponibles612 mm
Voir les options disponibles615.5 mm

longueur:

1215.5 mm
Voir les options disponibles602 mm
Voir les options disponibles612 mm
Voir les options disponibles615.5 mm
Voir les options disponibles1202 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 315.5 mm

  • longueur - 1215.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8720169752160

Réf. Sonepar

05204975216

Réf. Fournisseur

752160

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier en saillie

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

315.5 mm

longueur:

1215.5 mm

hauteur:

78.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessory, Blanc

Les Atouts de la gamme:

Les supports montés en surface offrent une solution robuste et efficace pour installer des luminaires encastrés directement sur des plafonds solides lorsque les systèmes de plafond suspendus ou modulaires ne sont pas disponibles. Conçus pour accueillir une large gamme de luminaires encastrés, les supports permettent des installations de surface soignées et professionnelles, sans compromettre la qualité du système ni l’intégration visuelle. Leur interface mécanique précise garantit une fixation sécurisée et un espace interne suffisant pour le câblage, permettant aux installateurs d’obtenir une finition impeccable et homogène. Compatibles avec plusieurs familles de luminaires — y compris SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed et Ledinaire Panel Gen5 — les supports offrent une approche flexible de la conception de projets en permettant l’utilisation de luminaires encastrés dans des environnements où l’intégration au plafond n’est pas possible. Cela réduit le besoin de variantes supplémentaires de luminaires et aide à minimiser la complexité des stocks. Conçus pour faciliter l'installation, les supports offrent un processus de montage simple qui permet une installation rapide tout en assurant une performance fiable à long terme. En permettant une conversion simple de l’application encastrée à l’application montée en surface, les supports montés en surface augmentent la flexibilité de conception pour les prescripteurs et les installateurs. Veuillez toujours consulter les instructions d’installation de la famille de luminaires concernée pour confirmer la compatibilité avant l’installation.