Philips - Cadre saillie 600x600mm (montage vis) compatible toute Dalle LED - 752177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
602 mmCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 602 mm
longueur - 602 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169752177
Réf. Sonepar
05204975217
Réf. Fournisseur
752177
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier en saillie
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
602 mm
longueur:
602 mm
hauteur:
72 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Les supports montés en surface offrent une solution robuste et efficace pour installer des luminaires encastrés directement sur des plafonds solides lorsque les systèmes de plafond suspendus ou modulaires ne sont pas disponibles. Conçus pour accueillir une large gamme de luminaires encastrés, les supports permettent des installations de surface soignées et professionnelles, sans compromettre la qualité du système ni l’intégration visuelle. Leur interface mécanique précise garantit une fixation sécurisée et un espace interne suffisant pour le câblage, permettant aux installateurs d’obtenir une finition impeccable et homogène. Compatibles avec plusieurs familles de luminaires — y compris SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed et Ledinaire Panel Gen5 — les supports offrent une approche flexible de la conception de projets en permettant l’utilisation de luminaires encastrés dans des environnements où l’intégration au plafond n’est pas possible. Cela réduit le besoin de variantes supplémentaires de luminaires et aide à minimiser la complexité des stocks. Conçus pour faciliter l'installation, les supports offrent un processus de montage simple qui permet une installation rapide tout en assurant une performance fiable à long terme. En permettant une conversion simple de l’application encastrée à l’application montée en surface, les supports montés en surface augmentent la flexibilité de conception pour les prescripteurs et les installateurs. Veuillez toujours consulter les instructions d’installation de la famille de luminaires concernée pour confirmer la compatibilité avant l’installation.