Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 NOIR C500 - 001411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de conducteur - noir
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
500 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594001411
Réf. Fournisseur
001411
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de conducteur:
noir
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
tension nominale U:
750 V
Contenu d' emballage:
500 m
Les Atouts de l'article:
Ce fil H07VU 2,5 mm² noir couronne de 500 m est conçu pour vos câblages fixes basse tension.
- Âme monobrin rigide (classe 1) pour des raccordements stables.
- Isolation PVC : câblage net dans tableaux et conduits.
- Repérage simple par couleur.
- Adapté aux circuits d’éclairage et de commande.
- Mise en œuvre propre et stable pour les circuits de prises.
Les Atouts de la gamme:
Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort