Cables Generiques courant fort - Câble souple H05VV-F cuivre 3G1 mm² gris en couronne de 50 m - 008004

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - Câble souple H05VV-F cuivre 3G1 mm² gris en couronne de 50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

gris
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594008004

Réf. Fournisseur

008004

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

sans

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Contenu d' emballage:

50 m

H05VVF 3G1 GRIS C50

Les Atouts de l'article:

Ce câble harmonisé H05VV-F 3G1 mm² convient aux raccordements fixes de petits et moyens appareillages en milieu sec.

Bénéfices pour l’installation :

  • Âme en cuivre rouge souple de classe 5 selon IEC 60228.
  • Configuration 3G1 mm² clairement identifiée pour faciliter le choix.
  • Isolation et gaine extérieure PVC.
  • Tension nominale 300/500 V.
  • Tenue au feu EN 60332-1 et classement Eca selon EN 50575.
  • Couronne de 50 m adaptée à l’organisation des besoins de câblage.


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort