Cables Generiques courant fort - Câble souple H05VV-F cuivre 3G1,5 mm² gris en couronne de 50 m - 008204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 300 V
Conditionnement
50 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594008204
Réf. Fournisseur
008204
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
sans
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Contenu d' emballage:
50 m
Les Atouts de l'article:
Ce câble harmonisé H05VV-F 3G1,5 mm² convient aux raccordements fixes de petits et moyens appareillages en milieu sec.
Bénéfices pour l’installation :
- Âme en cuivre rouge souple de classe 5 selon IEC 60228.
- Configuration 3G1,5 mm² clairement identifiée pour faciliter le choix.
- Isolation et gaine extérieure PVC.
- Tension nominale 300/500 V.
- Tenue au feu EN 60332-1 et classement Eca selon EN 50575.
- Couronne de 50 m adaptée à l’organisation des besoins de câblage.
Les Atouts de la gamme:
Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort