Cables Generiques courant fort - FRN07VAR 25 ALU BLEU COUPE - 062400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 25 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - aluminium
marquage du conducteur - sans
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594062400
Réf. Fournisseur
062400
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
25 mm²
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
aluminium
marquage du conducteur:
sans
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide aluminium pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort