Cables Generiques courant fort - Conducteur rigide aluminium FRN07VAR noir 35 mm² à la coupe - 063000

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - Conducteur rigide aluminium FRN07VAR noir 35 mm² à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

35 mm²

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - aluminium

  • marquage du conducteur - sans

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594063000

Réf. Fournisseur

063000

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

35 mm²

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

aluminium

marquage du conducteur:

sans

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

FRN07VAR 35 ALU NOIR COUPE

Les Atouts de l'article:

Ce conducteur FRN07VAR en aluminium classe 2 facilite un câblage fixe et ordonné en section 35 mm².

Bénéfices pour l’installation :

  • Âme en aluminium classe 2 pour les raccordements fixes.
  • Isolation PVC pour la protection du conducteur.
  • Coloris noir pour un repérage clair lors du câblage.
  • Pose prévue en conduits sur ou sous plâtre et en conduits fermés.
  • Compatible avec le câblage interne de machines et d’appareillages.
  • Tension nominale 450/750 V pour les installations basse tension (BT).
  • Fourniture à la coupe pour ajuster la longueur au besoin du chantier.


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort