Cables Generiques courant fort - Conducteur rigide aluminium FRN07VAR rouge 25 mm² à la coupe - 062700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 25 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - aluminium
marquage du conducteur - sans
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594062700
Réf. Fournisseur
062700
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
25 mm²
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
aluminium
marquage du conducteur:
sans
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce conducteur FRN07VAR en aluminium classe 2 facilite un câblage fixe et ordonné en section 25 mm².
Bénéfices pour l’installation :
- Âme en aluminium classe 2 pour les raccordements fixes.
- Isolation PVC pour la protection du conducteur.
- Coloris rouge pour un repérage clair lors du câblage.
- Pose prévue en conduits sur ou sous plâtre et en conduits fermés.
- Compatible avec le câblage interne de machines et d’appareillages.
- Tension nominale 450/750 V pour les installations basse tension (BT).
- Fourniture à la coupe pour ajuster la longueur au besoin du chantier.
Les Atouts de la gamme:
Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort