🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - FRN07VAR 35 ALU V/J COUPE - 062900

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - FRN07VAR 35 ALU V/J COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

35 mm²

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - aluminium

  • marquage du conducteur - sans

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594062900

Réf. Fournisseur

062900

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

35 mm²

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

aluminium

marquage du conducteur:

sans

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

FRN07VAR 35 ALU V/J COUPE

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide aluminium pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort