Cables Generiques courant fort - Cable souple multiconducteur LIYY 4x0,14 mm² gris à la coupe - 633200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594633200
Réf. Fournisseur
633200
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.14 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
tension nominale U:
300 V
Les Atouts de l'article:
Ce câble LIYY souple non blindé 4x0,14 mm² permet de réaliser des liaisons de données et de mesure en intérieur.
Bénéfices pour l’installation :
- Âme en cuivre nu souple classe 5 pour faciliter le câblage.
- Isolation PVC avec repérage couleur selon DIN 47100.
- Gaine extérieure PVC grise RAL 7001.
- Utilisable sur des appareils fixes ou mobiles en intérieur.
- Mouvement libre possible sans effort de traction ni guidage forcé.
- Conditionnement à la coupe adapté au besoin du chantier.
Les Atouts de la gamme:
Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort