Cables Generiques courant fort - Cable souple multiconducteur LIYY 4x0,34 mm² gris à la coupe - 636400

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - Cable souple multiconducteur LIYY 4x0,34 mm² gris à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles20
Voir les options disponibles27
Voir les options disponibles36

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594636400

Réf. Fournisseur

636400

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

500 V

LIYY 4X0,34 COUPE

Les Atouts de l'article:

Ce câble LIYY souple non blindé 4x0,34 mm² permet de réaliser des liaisons de données et de mesure en intérieur.

Bénéfices pour l’installation :

  • Âme en cuivre nu souple classe 5 pour faciliter le câblage.
  • Isolation PVC avec repérage couleur selon DIN 47100.
  • Gaine extérieure PVC grise RAL 7001.
  • Utilisable sur des appareils fixes ou mobiles en intérieur.
  • Mouvement libre possible sans effort de traction ni guidage forcé.
  • Conditionnement à la coupe adapté au besoin du chantier.


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort