Cables Generiques courant fort - Câble souple RV-K cuivre 1x185 mm² 0,6/1 kV à la coupe - 801300

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - Câble souple RV-K cuivre 1x185 mm² 0,6/1 kV à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles5

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 185 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594801300

Réf. Fournisseur

801300

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

185 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

sans

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

gaine en plomb:

Non

conducteur concentrique:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

revêtement conducteur:

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

1 kV

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

RVK 1X185 0,6/1KV COUPE

Les Atouts de l'article:

Ce câble RV-K 1x185 mm² associe une âme cuivre souple à une isolation XLPE pour les liaisons de distribution en basse tension (BT).

Bénéfices pour l’installation :

  • Configuration 1x185 mm² clairement identifiable pour préparer le raccordement.
  • Âme cuivre souple de classe 5 adaptée aux cheminements complexes.
  • Isolation XLPE et gaine PVC pour les installations fixes.
  • Tension assignée 0,6/1 kV adaptée à la distribution en basse tension (BT).
  • Fourniture à la coupe pour ajuster la longueur au besoin du chantier.


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort