Cables Generiques courant fort - Câble souple RV-K cuivre 1x240 mm² 0,6/1 kV à la coupe - 801400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
240 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 240 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594801400
Réf. Fournisseur
801400
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
240 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
sans
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
Blindage:
Non
gaine en plomb:
Non
conducteur concentrique:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
revêtement conducteur:
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
1 kV
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce câble RV-K 1x240 mm² associe une âme cuivre souple à une isolation XLPE pour les liaisons de distribution en basse tension (BT).
Bénéfices pour l’installation :
- Configuration 1x240 mm² clairement identifiable pour préparer le raccordement.
- Âme cuivre souple de classe 5 adaptée aux cheminements complexes.
- Isolation XLPE et gaine PVC pour les installations fixes.
- Tension assignée 0,6/1 kV adaptée à la distribution en basse tension (BT).
- Fourniture à la coupe pour ajuster la longueur au besoin du chantier.
Les Atouts de la gamme:
Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort