Cables Generiques courant fort - Cable FRN1X1G1 cuivre 5G6 mm² 0,6/1 kV à la coupe - 810045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
6 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594810045
Réf. Fournisseur
810045
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
autre
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
tension nominale U:
1 kV
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort