Cables Generiques courant faible - COAX KX6+2X0,75 NOIR C100 - 102305

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - COAX KX6+2X0,75 NOIR C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

classe du conducteur intérieur:

classe 2 - âme câblée rigide

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine - noir

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • résistant aux UV - Non

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

Gamme

CABLE COURANT FAIBLE

EAN

Réf. Sonepar

05861102305

Réf. Fournisseur

102305

Marque

Cables Generiques courant faible

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 2 - âme câblée rigide

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

75 Ohm

résistant aux UV:

Non

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

surface du conducteur extérieur:

nu

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

COAX KX6+2X0,75 NOIR C100

Les atouts de l'article:

Câble rigide coaxial vidéo destiné à la transmission de signaux dans des applications anlogiques de vidéo surveillance.