Cables Generiques courant faible - COAX RG58 (KX15) NOIR COUPE - 102700

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - COAX RG58 (KX15) NOIR COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

classe du conducteur intérieur:

classe 2 - âme câblée rigide

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine - noir

  • impédance caractéristique - 50 Ohm

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05861102700

Réf. Fournisseur

102700

Marque

Cables Generiques courant faible

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 2 - âme câblée rigide

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

50 Ohm

résistant aux UV:

Oui

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

étamé

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

surface du conducteur extérieur:

étamé

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...80 °C

COAX RG58 (KX15) NOIR COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide coaxial vidéo destiné à la transmission de signaux dans des applications anlogiques de vidéo surveillance.

Un produit Cables Generiques courant faible

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant faible