Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 400 10B 42E HAB - CC335H442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2293 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1159 W
hauteur - 400 mm
longueur - 1400 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2293 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690138922
Réf. Sonepar
06892013892
Réf. Fournisseur
CC335H442
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1159 W
hauteur:
400 mm
longueur:
1400 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2293 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee