Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 400 10B 57E HAB - CC335H457

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  33 HB 400 10B 57E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1900 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3112 W
Voir les options disponibles655 W
Voir les options disponibles819 W
Voir les options disponibles983 W
Voir les options disponibles1147 W
Voir les options disponibles1310 W
Voir les options disponibles1474 W
Voir les options disponibles1638 W
Voir les options disponibles1802 W
Voir les options disponibles1966 W
Voir les options disponibles2129 W
Voir les options disponibles2293 W
Voir les options disponibles2457 W
Voir les options disponibles2785 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1573 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1900 mm

  • profondeur - 157 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3112 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690138977

Réf. Sonepar

06892013897

Réf. Fournisseur

CC335H457

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1573 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1900 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3112 W

couleur:

blanc

Samba 33 HB H400xLg1900 3112 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee