Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 500 10B 27E HAB - CC335H527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
900 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1782 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 903 W
hauteur - 500 mm
longueur - 900 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1782 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690139035
Réf. Sonepar
06892013903
Réf. Fournisseur
CC335H527
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
903 W
hauteur:
500 mm
longueur:
900 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1782 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee