Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 500 10B 18E HAB - CC335H518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
600 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1188 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 602 W
hauteur - 500 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1188 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690871546
Réf. Sonepar
06892087154
Réf. Fournisseur
CC335H518
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
602 W
hauteur:
500 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1188 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee