Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 20 NU 700 10B 21E - CC2050721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
700 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
796 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 409 W
type - 20
hauteur - 700 mm
longueur - 700 mm
profondeur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690869864
Réf. Sonepar
06892086986
Réf. Fournisseur
CC2050721
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
409 W
type:
20
hauteur:
700 mm
longueur:
700 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
796 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee