Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 20 NU 700 10B 39E - CC2050739

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1300 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1478 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 759 W
hauteur - 700 mm
longueur - 1300 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1478 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690869925
Réf. Sonepar
06892086992
Réf. Fournisseur
CC2050739
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
759 W
hauteur:
700 mm
longueur:
1300 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1478 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee