Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T GAUCHE 900 12E - CZ135K912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
504 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 259 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 400 mm
profondeur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690921357
Réf. Sonepar
06892092135
Réf. Fournisseur
CZ135K912
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
259 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
400 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
504 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee