Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T GAUCHE 900 15E - CZ135K915

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T GAUCHE 900 15E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

630 W
Voir les options disponibles504 W
Voir les options disponibles756 W
Voir les options disponibles882 W
Voir les options disponibles1008 W
Voir les options disponibles1134 W
Voir les options disponibles1260 W
Voir les options disponibles1386 W
Voir les options disponibles1512 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 324 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • profondeur - 72 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690921364

Réf. Sonepar

06892092136

Réf. Fournisseur

CZ135K915

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

324 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

630 W

couleur:

blanc

Samba 11 HB 6TG H900xLg500 630 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee