Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 600 27E - CZ235U627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
900 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1482 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 756 W
hauteur - 600 mm
longueur - 900 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1482 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690923191
Réf. Sonepar
06892092319
Réf. Fournisseur
CZ235U627
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
756 W
hauteur:
600 mm
longueur:
900 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1482 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee