Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 600 57E - CZ235U657

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 600  57E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1900 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3129 W
Voir les options disponibles659 W
Voir les options disponibles824 W
Voir les options disponibles988 W
Voir les options disponibles1153 W
Voir les options disponibles1318 W
Voir les options disponibles1482 W
Voir les options disponibles1647 W
Voir les options disponibles1812 W
Voir les options disponibles1976 W
Voir les options disponibles2141 W
Voir les options disponibles2306 W
Voir les options disponibles2471 W
Voir les options disponibles2800 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1597 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1900 mm

  • profondeur - 101 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3129 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690923276

Réf. Sonepar

06892092327

Réf. Fournisseur

CZ235U657

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1597 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1900 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3129 W

couleur:

blanc

Samba 22 HB 6T H600xLg1900 3129 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee