Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T GH 400 15 E - CC332K415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
626 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 323 W
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 626 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691359234
Réf. Sonepar
06892135923
Réf. Fournisseur
CC332K415
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
323 W
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
626 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee