Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T GH 400 33 E - CC332K433

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1100 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1376 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 710 W
type - 32
hauteur - 400 mm
longueur - 1100 mm
profondeur - 157 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691359296
Réf. Sonepar
06892135929
Réf. Fournisseur
CC332K433
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
710 W
type:
32
hauteur:
400 mm
longueur:
1100 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1376 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee