Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T GH 900 18 E - CC332K918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
600 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1377 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 706 W
hauteur - 900 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1377 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691359661
Réf. Sonepar
06892135966
Réf. Fournisseur
CC332K918
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
706 W
hauteur:
900 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1377 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee