Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T GH 900 42 E - CC332K942

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T GH 900  42 E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3213 W
Voir les options disponibles1148 W
Voir les options disponibles1377 W
Voir les options disponibles1607 W
Voir les options disponibles1836 W
Voir les options disponibles2066 W
Voir les options disponibles2295 W
Voir les options disponibles2525 W
Voir les options disponibles2754 W
Voir les options disponibles2984 W
Voir les options disponibles3443 W
Voir les options disponibles3902 W
Voir les options disponibles4361 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1648 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1400 mm

  • profondeur - 157 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3213 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691359746

Réf. Sonepar

06892135974

Réf. Fournisseur

CC332K942

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1648 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1400 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3213 W

couleur:

blanc

Samba Maternelle 32C 6T H900xLg1400 3360 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee