Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 6T CT. 11HB 900 24E - CZ135C924

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
800 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1042 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 538 W
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1042 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691440208
Réf. Sonepar
06892144020
Réf. Fournisseur
CZ135C924
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
538 W
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1042 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee