Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 6T CT. 11HB 900 30E - CZ135C930

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 6T CT. 11HB 900 30E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1000 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1302 W
Voir les options disponibles521 W
Voir les options disponibles651 W
Voir les options disponibles781 W
Voir les options disponibles911 W
Voir les options disponibles1042 W
Voir les options disponibles1172 W
Voir les options disponibles1432 W
Voir les options disponibles1562 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 673 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1000 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1302 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691440215

Réf. Sonepar

06892144021

Réf. Fournisseur

CZ135C930

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

673 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1000 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1302 W

couleur:

blanc

Samba 11 HB 6TC H900xLg1000 1302 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee