Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 11HB 600 24E - CP135C624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
800 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
614 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 322 W
hauteur - 600 mm
longueur - 800 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 614 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691500421
Réf. Sonepar
06892150042
Réf. Fournisseur
CP135C624
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
322 W
hauteur:
600 mm
longueur:
800 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
614 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee