Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 11HB 600 36E - CP135C636

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 11HB 600 36E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1200 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

922 W
Voir les options disponibles307 W
Voir les options disponibles384 W
Voir les options disponibles461 W
Voir les options disponibles538 W
Voir les options disponibles614 W
Voir les options disponibles691 W
Voir les options disponibles768 W
Voir les options disponibles845 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 482 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1200 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 922 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691500445

Réf. Sonepar

06892150044

Réf. Fournisseur

CP135C636

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

482 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1200 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

922 W

couleur:

blanc

Samba Pure 36 11 HB 6T H600xL1200 922W (?T 50K)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee