Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 600 18E - CP215C618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
600 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
695 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 351 W
hauteur - 600 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 695 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691500568
Réf. Sonepar
06892150056
Réf. Fournisseur
CP215C618
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
351 W
hauteur:
600 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
695 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee