Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 600 15E - CP215C615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
579 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 293 W
hauteur - 600 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 579 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691534976
Réf. Sonepar
06892153627
Réf. Fournisseur
CP215C615
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
293 W
hauteur:
600 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
579 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee