Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 11HB 700 27E - CP135C727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
900 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
861 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 446 W
hauteur - 700 mm
longueur - 900 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 861 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691534549
Réf. Sonepar
06892153584
Réf. Fournisseur
CP135C727
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
446 W
hauteur:
700 mm
longueur:
900 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
861 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee