Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 11HB 700 33E - CP135C733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1100 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1053 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 545 W
hauteur - 700 mm
longueur - 1100 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1053 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691534556
Réf. Sonepar
06892153585
Réf. Fournisseur
CP135C733
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
545 W
hauteur:
700 mm
longueur:
1100 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1053 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee